Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES MB404812 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Length Trim 6 In | AA8DFP 18A551

TANIS BRUSHES MB404812 Strip Brush 3/16 W 12 Tommer Lengde Trim 6 Tommer

På lager
Vare: AA8DFP Modell: MB404812Kryssreferanse: 18A551

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingRustfritt stål
Støttehøyde (inn.)7/32
Støttebredde (in.)3/16
BustfargeGrå
Fyll Type0.008 "krympet rustfritt stål
Total lengde12 "
Total trim (inn.)6
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingBustfargeFyll TypeTotal lengdeTotal trim (inn.)Pris
TANIS BRUSHES MB404012 Strip Brush 3/16 W 12 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8DEN 18A527 MB404012Rustfritt stålGrå0.004 "krympet rustfritt stål12 "1417NOK
TANIS BRUSHES MB404024 Strip Brush 3/16 W 24 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8DEP 18A528 MB404024Rustfritt stålGrå0.004 "krympet rustfritt stål24 "1834NOK
TANIS BRUSHES MB404048 Strip Brush 3/16 W 48 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8DEQ 18A529 MB404048Rustfritt stålGrå0.004 "krympet rustfritt stål48 "11 669 NOK
TANIS BRUSHES MB404060 Strip Brush 3/16 W 60 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8DER 18A530 MB404060Rustfritt stålGrå0.004 "krympet rustfritt stål60 "12 086 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB404084 Strip Brush 3/16 W 84 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8DET 18A531 MB404084Rustfritt stålGrå0.004 "krympet rustfritt stål84 "12 920 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB404096 Strip Brush 3/16 W 96 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8DEU 18A532 MB404096Rustfritt stålGrå0.004 "krympet rustfritt stål96 "13 180 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB404212 Strip Brush 3/16 W 12 Tommer Lengde Trim 2 In | AA8DEV 18A533 MB404212Rustfritt stålGrå0.006 "krympet rustfritt stål12 "2456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES MB404812 Strip Brush 3/16 W 12 Tommer Lengde Trim 6 Tommer
798NOK / enhet