Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES 06251 Tube Brush 1 Børste Lengde | AH8WUU 39AL15

TANIS BRUSHES 06251 Rørbørste 1 børstelengde

På lager
Vare: AH8WUU Modell: 06251Kryssreferanse: 39AL15

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
112NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør og rørbørste
SyrebestandigNei
BustfargeSølv
BustematerialeMetalltråd
Pensel Dia.1 / 4 "
Børstelengde1"
BørstetypeKort håndtak
FargekodingssystemNei
Handle Lengde3.25 "
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeOval
Total lengde6.5 "
Trimlengde1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig: Nei

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdeTrimlengdePris
TANIS BRUSHES 05164 Power Tube Brush 2-1/2 Brush Length | AH8WUT 39AL14 051641.5 "2.5 "2.5 "MetalltrådRett5.5 "1"72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES 06251 Rørbørste 1 børstelengde
112NOK / enhet