Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 400920 Metallskruepanne, #6-3/4 tommers lengde, 100pk | AE4BAT 5HY69

TAMPER-PRUF SCREW 400920 metallskruepanne, #6-3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4BAT Modell: 400920Kryssreferanse: 5HY69

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

217NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeTorx
DriverstørrelseT15
FinishSink belagt
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318141030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400920 metallskruepanne, #6-3/4 tommers lengde, 100pk
217NOK /pakke