Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Machine Screw Button, 8-32 X 3/8 Length, 50Pk | AE9RLK 6LU11

TAMPER-PRUF SCREW 21140 8 maskinskrueknapp, 32-3 x 8/50 lengde, XNUMXpk

På lager
Vare: AE9RLK Modell: 21140Kryssreferanse: 6LU11
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 32 "
FinishSvart oksid
Hode Dia.0.298-0.312"
Hodehøyde0.077 til 0.087 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde3 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21140 8 maskinskrueknapp, 32-3 x 8/50 lengde, XNUMXpk
263NOK /pakke