Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO ZVC406-4 Kjelesonekontroll 6 sone | AF2RWL 6XJY8

TACO ZVC406-4 Boiler Zone Control 6 Sone

På lager
Vare: AF2RWL Modell: ZVC406-4Kryssref: 6XJY8
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
3 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelens sonekontroll
Hjelpekontaktrangering(2) 1/6 HK, 5 ampere @ 120VAC
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Fulllastforsterker @ 120V1.5
Høyde3.125 "
Lengde12.5 "
Min. Ledningsstørrelse12-18 måler for 120 VAC-tilkoblinger, 14-22 måler for alle andre tilkoblinger
typen6 soneventiler
Vekt5.50 kg
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8537109060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Kjeleutgangsspenning (tørr kontakt, 24 VAC, 1A)
    • Maks. Nei soner (6)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdetypenVektBreddePris
TACO ZVC403-4 Kjelesonekontroll 3 sone | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "3 soneventiler5.0 kg7.5 "2 405 NOK
TACO ZVC404-4 Boiler Zone Control 4 Zone | AF2RWJ 6XJY6 ZVC404-43"11.125 "4 soneventiler5.0 kg7.5 "3 028 NOK
TACO ZVC405-4 Kjelesonekontroll 5 sone | AF2RWK 6XJY7 ZVC405-43.125 "12.5 "5 soneventiler5.50 kg8.38 "2 923 NOK
TACO ZVC404-EXP-4 Kjelesonekontroll 4 sone utvidbar | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "4 soneventil, utvidbar5.75 kg8.38 "4 858 NOK
TACO ZVC406-EXP-4 Kjelesonekontroll 6 sone utvidbar | AF2RWN 6XJZ0 ZVC406-EXP-43.125 "12.5 "6 soneventil, utvidbar6.00 kg8.38 "5 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO ZVC406-4 Boiler Zone Control 6 Sone
3 928 NOK / enhet