Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO PC702-1 Boiler Reset Control To-trinns | AF2RVW 6XJX4

TACO PC702-1 Boiler Reset Control To-trinns

På lager
Vare: AF2RVW Modell: PC702-1Kryssreferanse: 6XJX4
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
11 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbakestilling av kjele
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Høyde2.75 "
Leddlengde1ft.
Lengde9.75 "
Min. Ledningsstørrelse12-18 måler for 120 VAC-tilkoblinger, 14-22 måler for alle andre tilkoblinger
Power Rating3 VA
Sensor10K termistor
Sensorområde-30F - 200F
typenTo etapper
Vekt1.02 kg
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8537109060
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Kjeleutgangsspenning ((2) tørr kontakt, 24VAC, 5A)
    • Brukergrensesnitt (LCD-skjerm)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
TACO PC700-2 Boiler Reset Control Enkeltrinn | AF2RVV 6XJX3 PC700-2Single Stage7 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO PC702-1 Boiler Reset Control To-trinns
11 140 NOK / enhet