T&S B-7232-01 Forskylling av slangetrommel | AE9VMF 6MT84

T&S B-7232-01 Forskylling av slangetrommel

På lager
Vare: AE9VMF Modell: B-7232-01Kryssref: 6MT84

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommelsett
DekkSølv Metallic
Strømningshastighet3.89 gpm
Inlet3/8 "(F) NPT
MonteringVegg, tak eller under benk
OperasjonSlangen trekkes ut til ønsket lengde og opprettholder posisjon inntil et lett slepebånd får det til å trekke seg automatisk
typenÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.72
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hjullengde (fot) (35)

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
T&S B-7212-01 Slangetrommel Forskylling | AE9VMG 6MT85 B-7212-01Slangetrommelsett13 150 NOK
T&S 5HR-232 slangetrommel, åpen, pulverlakkert stål, 35 fot x 3/8 tommers ID-slange | AU2NEH 5HR-232Slangetrommel11 308 NOK
T&S 5HR-232-01 Slangerulle, åpen, pulverlakkert stål, 35 føtter x 3/8 tommers ID-slange | AU2NEJ 5HR-232-01Slangetrommel12 642 NOK
T&S 5HR-232-01-A Slangetrommel, åpen, 35 fot x 3/8 tommers ID-slange | AU2NEK 5HR-232-01-ASlangetrommel12 768 NOK
T&S 5HR-232-01-GH Åpen slangetrommel 3/8 tommer x 35 fot, med hageslangeadapter og 5Sv-Wh | AU2NEL 5HR-232-01-GHSlangetrommel15 109 NOK
T&S 5HR-232-09 Slangetrommel, åpen, 3/8 tommers dia. Slange, med vannpistol, 35 fot x 3/8 tommers slange | AU2NEM 5HR-232-09Slangetrommel12 831 NOK
T&S 5HR-232-09-A Slangetrommel, åpen, 35 fot med 3/8 tommers diameter. Slange, med vannpistol | AU2NEN 5HR-232-09-ASlangetrommel12 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S B-7232-01 Forskylling av slangetrommel
16 973 NOK / enhet