Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S B-109-01 Veggbrakett Forkrommet messing | AC3VLX 2WMF9

T&S B-109-01 Veggbrakett Forkrommet messing

På lager
Vare: AC3VLX Modell: B-109-01Kryssref: 2WMF9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

969NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbrakett
MaterialeForkrommet messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S B-109-01 Veggbrakett Forkrommet messing
969NOK / enhet