T&S B-0113-B Forskyllingsenhet, fjærvirkning, 24-tommers stigerør | AE7BNE 5WMX7

T&S B-0113-B Forskyllingsenhet, fjærvirkning, 24 tommers stigerør

På lager
Vare: AE7BNE Modell: B-0113-BKryssreferanse: 5WMX7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering før skylling
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "NPSM
KranoperasjonHåndbok
FinishChrome
StrømutløpstypeSprøyte
Strømningshastighet1.42 gpm
Håndtakstypespaken
MonteringDekk
Antall håndtak2
Antall hull1
Erstatningspatron005959-40, 005960-40
VentiltypeEterna

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dekkmonterbar enkelthulls kran best egnet for skylling og vask
    • Forkromet messinghus gir overlegen korrosjonsbestandighet og Eterna kompresjonspatroner med kvart sving med fjærkontroller for å forhindre vannoverføring
    • Har et 24-tommers stigerør for å øke høyden og en 44-tommers fleksibel slange laget av rustfritt stål for å håndtere maksimalt vanntrykk på 1.15 GPM
    • Utstyrt med metallhåndtak for forsyningskontroll og et håndtak på slangen for utløpskontroll
    • To 18-tommers fleksible tilførselsslanger i rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSakMonteringAntall håndtakAntall hullErstatningspatronVentiltypePris
T&S B-0133-B Forskyllingsenhet 1.42 Gpm tut | AE7BNF 5WMX8 B-0133-B1/2 "NPSMMontering før skyllingWall22012443-40, 012442-40Eterna med vårsjekker7 524 NOK
T&S B-0950 Sprayenhet for forskylling rustfritt stål 1/2 Npt | AE7BNH 5WMY0 B-09501 / 2 "PTFør skyll sprayenheten-----2 387 NOK
T&S B-2250-B Forskyllingsenhet 1.42 Gpm tut | AE7BNJ 5WMY1 B-2250-B3 / 8 "PTMontering før skylling-1---4 180 NOK
T&S B-2338 Forskyllingsenhet 1.42 Gpm 12 tommers tut | AE7BNK 5WMY2 B-23381 / 2 "PTMontering før skyllingDekk21012443-40, 012442-40Eterna med vårsjekker7 745 NOK
T&S 002824-40 Kranmontering for skylling av base, enkelt hullsokkel, halestykker | AP6YDP 002824-40-Montering før skylling-----4 407 NOK
T&S 002840-40CV Base-kran for skylling, med interne tilbakeslagsventiler, svinguttak | AP6YDX 002840-40CV-Montering før skylling-----9 258 NOK
T&S 5PR-1S00 forskyllingskranenhet, enkelt hull, mindre tilleggskran, QT keramisk patron | AU2NUY 5PR-1S00-Montering før skylling-----7 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S B-0113-B Forskyllingsenhet, fjærvirkning, 24 tommers stigerør
6 686 NOK / enhet