SWEEPEX SMB-720 Mega Series Kost 72 Tommer Bredde 11 Tommer Høyde | AD6VUU 4AZZ7

SWEEPEX SMB-720 Mega Series Kost 72 Tommer Bredde 11 Tommer Høyde

Vare: AD6VUU Modell: SMB-720Kryssref: 4AZZ7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 494 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMega-serien kost
Penselbredde72 "
MonteringGaffelfeste for Max. 6" B x 2" H gaffeltinder
Antall rader11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Penselhøyde (11 ")
    • Maks. Gaffelåpning (6 "x 2")
    • Total feierdybde (27 ")
    • Total feiehøyde (12 ")
    • Total feierbredde (72 ")

Produktvarianter

ProduktModellPenselbreddePris
SWEEPEX SMB-600 Mega Series kost 60 tommers bredde 11 tommers høyde | AD6VUT 4AZZ6 SMB-60060 "24 490 NOK
SWEEPEX SMB-960 Mega Series kost 96 tommers bredde 11 tommers høyde | AD6VUV 4AZZ8 SMB-96096 "39 137 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SWEEPEX SMB-720 Mega Series Kost 72 Tommer Bredde 11 Tommer Høyde
28 494 NOK / enhet