Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUR R BRC147 Skive, skive, 1/2 tomme Id/19-13/16 mm OD./2.0 mm tykk rørstørrelse, kobber, 10 PK | CU4XRK 52HH36

SUR R BRC147 Skive, skive, 1/2 tomme Id/19-13/16 mm OD./2.0 mm tykk rørstørrelse, kobber, 10 PK

På lager
Vare: CU4XRK Modell: BRC147Kryssref: 52HH36

Få tak i det Mai 20, mandag
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SUR R BBPIN Luftepinne, skrue, stål, 8 PK | CU4XPP 52HH32 BBPINpin160NOK
SUR R BB04 Lufteskrue, skrue, 1/4 tomme -28 gjengestørrelse, stål, 5 PK | CU4XPQ 52HH21 BB04Skru138NOK
SUR R BB02 Lufteskrue, skrue, 3/8 tommer -24 gjengestørrelse, stål, 5 PK | CU4XPR 52HH19 BB02Skru138NOK
SUR R BB03 Lufteskrue, skrue, 5/16-24 gjengestørrelse, stål, 5 PK | CU4XPT 52HH20 BB03Skru138NOK
SUR R BB11 lufteskrue, skrue, 7/16 tommer -20Nf gjengestørrelse, stål, 5 PK | CU4XPU 52HH28 BB11Skru151NOK
SUR R BB08 Lufteskrue, skrue, 7/16 tommer -24Ns gjengestørrelse, stål, 5 PK | CU4XPV 52HH25 BB08Skru151NOK
SUR R BB01 Lufteskrue, skrue, M10 X 1.0S gjengestørrelse, stål, 5 PK | CU4XPW 52HH18 BB01Skru150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUR R BRC147 Skive, skive, 1/2 tomme Id/19-13/16 mm OD./2.0 mm tykk rørstørrelse, kobber, 10 PK
97NOK / enhet