Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPERVERKTØY 56555515 Chucking Reamer Diameter 0.5515 tommer x fløytelengde 2 tommer x total lengde 8 tommer | AG8KDQ

SUPER TOOL 56555515 Chucking Reamer Diameter 0.5515 tommer x fløytelengde 2 tommer x total lengde 8 tommer

På lager
Vare: AG8KDQ Modell: 56555515

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Avfasing (grad.)45
Fløytelengde2"
MaterialeKarbid tippet
Total lengde8"
Shank Dia.0.551 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1624
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeVenstre / høyre håndMaterialeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
SUPERVERKTØY 56551990 Chucking Reamer Wire 8 0.199 Inch | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "Høyre kuttingKarbid tippet44.5 "0.171 "1 271 NOK
SUPERVERKTØY 56552460 Chucking Reamer Letter D 0.246 tommer | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Høyre kuttingKarbid tippet46"0.234 "1 271 NOK
SUPERVERKTØY 56555005 Chucking Reamer 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"Høyre kuttHerdede legeringsstållegemer med loddet på karbid tips68"0.437 "1 729 NOK
SUPERVERKTØY 56555050 Chucking Reamer 0.505 In | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"Høyre kuttHerdede legeringsstållegemer med loddet på karbid tips68"0.437 "1 941 NOK
SUPERVERKTØY 56555100 Chucking Reamer 0.51 In | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"Høyre kuttHerdede legeringsstållegemer med loddet på karbid tips68"0.437 "1 863 NOK
SUPERVERKTØY 56555105 Chucking Reamer 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"Høyre kuttHerdede legeringsstållegemer med loddet på karbid tips68"0.437 "1 863 NOK
SUPERVERKTØY 56556300 Chucking Reamer 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "Høyre kuttHerdede legeringsstållegemer med loddet på karbid tips69"0.562 "1 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER TOOL 56555515 Chucking Reamer Diameter 0.5515 tommer x fløytelengde 2 tommer x total lengde 8 tommer
1 863 NOK / enhet