SUPER-STRUT TS-272 Sporstøtte

Vare: CF4XTN Modell: TS-272
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøtte
FARGESølv
Dybde1-5 / 8 "
Høyde3-3 / 4 "
MaterialeStål
Antall hull3

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdePris
SUPER-STRUT TS273 Sporstøtte | CF4XLE TS2733-1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT TS273HDG skinnestøtte, varmgalvanisert | CF4XRY TS273HDG3-1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT TS272HDG skinnestøtte, varmgalvanisert | CF4YDU TS272HDG1-5 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT TS-272 Sporstøtte