Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.021.0150 Machine Screw Flat 12-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9WWL 2FY34

APPROVED VENDOR U24540.021.0150 Maskinskrue flat 12-24 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9WWL Modell: U24540.021.0150Kryssref: 2FY34 / 127H52
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
235NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.412 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse12-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6309
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.021.0150 Maskinskrue flat 12-24 X 1 1/2 L, 100PK
235NOK /pakke