SUPER-STRUT H104-1/4X6 gjenget stang, 1/4 x 6 tommer størrelse, gull

Vare: CF6AXU Modell: H104-1/4X6
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Diameter1 / 4 "
FinishGullgalvanisert
Innvendige dimensjoner72 x 25 x 25
Lengde6"
MaterialeStål
Størrelse1 / 4-6

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishLengdeMaterialeStørrelsePris
SUPER-STRUT H104-3/8X12EG Gjengestang, 3/8 x 12 tommers størrelse, galvanisert | CF4XZG H104-3/8X12EG-Elektrogalvanisert10 "Stål3 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12SS Gjengestang, 1/2 x 12 tommer, rustfritt stål | CF6ARW H104-1/2X12SS1 / 2 "-12 "Rustfritt stål1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12EG Gjengestang, 1/2 x 12 tommers størrelse, galvanisert | CF6ARY H104-1/2X12EG-Elektrogalvanisert12 "Stål1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12B gjenget stang, 1/2 x 12 tommer størrelse, svart | CF6ARZ H104-1/2X12B-Svart4"Stål1 / 2 "-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X12 gjenget stang, 1/2 x 12 tommer størrelse, gull | CF6ATA H104-1/2X121 / 2 "Gullgalvanisert12 "Stål1 / 2-12-
RFQ
SUPER-STRUT H104-1/2X10 gjenget stang, 1/2 x 10 tommer størrelse, gull | CF6ATB H104-1/2X101 / 2 "Gullgalvanisert10 "Stål1 / 2-10-
RFQ
SUPER-STRUT H104-3/4X6EG gjenget stang, 3/4 x 6 tommer størrelse, elektrogalvanisert | CF6AWC H104-3/4X6EG-Elektrogalvanisert6"Stål3 / 4-6-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT H104-1/4X6 gjenget stang, 1/4 x 6 tommer størrelse, gull