Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 Channel Halv Slot 5 Feet | AE7GDD 5YB88

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 Channel Half Slot 5 Feet

På lager
Vare: AE7GDD Modell: FS-200SS PG 60.00Kryssreferanse: 5YB88

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal
FARGESølv
Dybde1.625 "
FinishForgalvanisert
Måler12
Hullstørrelse9/16" X 1-1/8"
Hullavstand2 "Center to Center
Lengde5ft.
MaterialeStål
Størrelse1-5/8" x 1-5/8"
Stilstandard
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Super-Strut FS-200SS PG 60.00 kanal brukes i konstruksjon og elektriske installasjoner. Denne kanalen gir solid støtte for rør, rør og armaturer. Den er korrosjonsbestandig, noe som gjør den ideell for innendørs og utendørs bruk.

Egenskaper:

  • Denne stagkanalen har en 12-gauge stålkonstruksjon for økt holdbarhet og styrke.
  • Den har en lastekapasitet på 660 lb, noe som sikrer pålitelig støtte for prosjektene.
  • Denne enkanals, slissede stagkanalen tilbyr forgalvanisert sølvfinish for forbedret korrosjonsmotstand og et rent utseende.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Super-Strut FS-200SS PG 60.00 kanal?

A.

  • Inspiser regelmessig for skade eller korrosjon.
  • Tørk av med en fuktig klut for å fjerne smuss.
  • Fjern rust med en stålbørste og påfør rustbestandig belegg.
  • Unngå skurende rengjøringsmidler eller kjemikalier.
  • Skift ut alvorlig skadede seksjoner umiddelbart.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en støttekanal?

A.

  • Materiale og belegg
  • Vektgrense
  • Størrelse og design
  • kompatibilitet
  • Søknad

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne støttekanalen?

A.

  • Samle verktøy og materialer.
  • Planlegg, merk og fest braketter.
  • Kutt og installer støttebenet.
  • Sikre vedlegg og nivå.
  • Stram festene.
  • Sjekk stabiliteten og ryd opp.
  • Følg sikkerhetsretningslinjene og se bruksanvisningen om nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishMålerLengdeMaterialeStørrelsePris
SUPER-STRUT FS-500SS ST4 120.00 Kanals halvspor 10 fot 14 måler Ss | AB9ZWY 2HAL3 FS-500SS ST4 120.001.62 "Sølv13 / 16 "Rustfritt stål1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"1 890 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS GD 120.00 Kanal Halvspor 10 Feet Gold 12 Gauge | AB9ZXD 2HAL8 FS-200SS GD 120.001.62 "Gull1.625 "Gullgalvanisert1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 082 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS ST4 120.00 Channel Halvspor 10 Feet 12 Gauge Ss | AB9ZXE 2HAL9 FS-200SS ST4 120.001.62 "Sølv1.625 "Rustfritt stål1210ft.304 rustfritt stål1-5/8" x 1-5/8"2 894 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS GD 120.00 Channel Half Slot 10ft Gold 14 Gauge | AB9ZXK 2HAN5 FS-500SS GD 120.001.62 "Gull13 / 16 "Gullgalvanisert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"919NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS PG 120.00 Channel Half Slot 10 Feet | AE7GCU 5YB79 FS-200SS PG 120.001.62 "Sølv1.625 "Forgalvanisert1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 116 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 Kanals halvspor 10 fot | AE7GCV 5YB80 FS-500SS PG 120.001.62 "Sølv13 / 16 "Forgalvanisert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"686NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS GR 120.00 Channel Half Slot 10 Feet | AE7GCW 5YB81 FS-500SS GR 120.001.62 "Grønn13 / 16 "Uretan pulverlakkert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"812NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT FS-200SS PG 60.00 Channel Half Slot 5 Feet
626NOK / enhet