SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 Kanals halvspor 10 fot | AE7GCV 5YB80

SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 Channel Half Slot 10 Feet

Vare: AE7GCV Modell: FS-500SS PG 120.00Kryssreferanse: 5YB80
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

686NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal
FARGESølv
Dybde13 / 16 "
FinishForgalvanisert
Måler14
Hullstørrelse9/16" X 1-1/8"
Hullavstand2 "Center to Center
Lengde10ft.
MaterialeStål
Størrelse1-5/8" x 13/16"
Stilstandard
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishMålerLengdeMaterialeStørrelsePris
SUPER-STRUT FS-500SS ST4 120.00 Kanals halvspor 10 fot 14 måler Ss | AB9ZWY 2HAL3 FS-500SS ST4 120.001.62 "Sølv13 / 16 "Rustfritt stål1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"1 890 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS GD 120.00 Kanal Halvspor 10 Feet Gold 12 Gauge | AB9ZXD 2HAL8 FS-200SS GD 120.001.62 "Gull1.625 "Gullgalvanisert1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 082 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS ST4 120.00 Channel Halvspor 10 Feet 12 Gauge Ss | AB9ZXE 2HAL9 FS-200SS ST4 120.001.62 "Sølv1.625 "Rustfritt stål1210ft.304 rustfritt stål1-5/8" x 1-5/8"2 894 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS GD 120.00 Channel Half Slot 10ft Gold 14 Gauge | AB9ZXK 2HAN5 FS-500SS GD 120.001.62 "Gull13 / 16 "Gullgalvanisert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"919NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS PG 120.00 Channel Half Slot 10 Feet | AE7GCU 5YB79 FS-200SS PG 120.001.62 "Sølv1.625 "Forgalvanisert1210ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"1 116 NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-500SS GR 120.00 Channel Half Slot 10 Feet | AE7GCW 5YB81 FS-500SS GR 120.001.62 "Grønn13 / 16 "Uretan pulverlakkert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"812NOK
RFQ
SUPER-STRUT FS-200SS GR 60.00 kanal halvspor 5 fot | AE7GDC 5YB87 FS-200SS GR 60.001.62 "Grønn1.625 "Uretan pulverlakkert125ft.Stål1-5/8" x 1-5/8"669NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 Channel Half Slot 10 Feet
686NOK / enhet