SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 Channel Slotted 10 Feet 12 Gauge Gold | AB9ZXL 2HAN6

SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 kanalsporet 10 fot 12 gauge gull

Vare: AB9ZXL Modell: FS-200SL GD 120.00Kryssref: 2HAN6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 349 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal
FARGEGull
Dybde1.625 "
FinishGullgalvanisert
Måler12
Hullstørrelse7/16 "X 3"
Hullavstand4 "Center to Center
Lengde10ft.
MaterialeStål
Størrelse1-5/8" x 1-5/8"
Stilstandard
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishMålerLengdeMaterialeStørrelsePris
SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Channel Slotted 10 Feet 14 Gauge Gold | AB9ZXP 2HAN9 FS-500SL GD 120.001.62 "Gull13 / 16 "Gullgalvanisert1410ft.Stål1-5/8" x 13/16"877NOK
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-10SS Slot Channel, rustfritt stål | CF4XXR A1200HS-10SS1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1210 "Rustfritt stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-6 sporkanal, gull | CF4ZAF A1200HS-61-5 / 8 "-1-5 / 8 "Gullgalvanisert126"Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20WH sporkanal, hvit | CF4ZAM A1200HS-20WH1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Hvitt uretanpulver1220 ft.Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20-PG sporkanal, galvanisert | CF4ZAP A1200HS-20-PG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Forgalvanisert1220 ft.Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20-HDG sporkanal, varmgalvanisert | CF4ZAQ A1200HS-20-HDG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Varmgalvanisert1220 ft.Stål--
RFQ
SUPER-STRUT A1200HS-20AL sporkanal, aluminium | CF4ZAT A1200HS-20AL1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1220 ft.Aluminium--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 kanalsporet 10 fot 12 gauge gull
1 349 NOK / enhet