SUPER-STRUT AB253-SS Kanal flat plate, rustfritt stål

Vare: CF4ZRE Modell: AB253-SS
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal flat plate
Høyde5-3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Monteringshull Dia.9 / 16 "
Antall hull5
Bredde5-3 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeBreddePris
SUPER-STRUT AB253EG Flat Plate Channel | AE7GMQ 5YE35 AB253EGElektrogalvanisertKaldformet stål5.38 "177NOK
SUPER-STRUT AB253SS6C kanal flat plate, 5-3/8 tommer størrelse | CF4XTH AB253SS6C-Rustfritt stål5-3 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB253WH Kanal flat plate, 5 hull | CF4ZLN AB253WHHvitt uretanpulverStål5-3 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB253GR Kanal flat plate, 5 hull | CF4ZLP AB253GR-Stål5-3 / 8 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT AB253-SS Kanal flat plate, rustfritt stål