Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 703 1 1 / 4EG Channel Universal Rørrem - Pakke med 10 | AE7GDP 5YB98

SUPER-STRUT 703 1 1/4EG kanal universalrørstropp - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE7GDP Modell: 703 1 1/4EGKryssreferanse: 5YB98
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal Universal rørrem
Kabelrekkevidde1.508 til 1.660 "
FARGESølv
Rørstørrelse1-1 / 4 "
Dybde1-1 / 4 "
FinishElektrogalvanisert
MaterialeKaldformet stål
Maks. Klem Dia.1.66 "
Min. Klem Dia.1.508 "
Tykkelse12 Ga.
Trådstørrelse1-1 / 4 "
typenEMT, IMC, fleksibel, stiv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeRørstørrelseTrådstørrelsePris
SUPER-STRUT 703 1 1 / 2EG Channel Universal Rørrem - Pakke med 10 | AE7GDN 5YB97 703 1 1 / 2EG1.738 til 1.900 "1-1 / 2 "-501NOK
SUPER-STRUT 703 2EG Channel Universal Rørrem - Pakke med 10 | AE7GDQ 5YB99 703 2EG2.195 til 2.375 "2"2"586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 703 1 1/4EG kanal universalrørstropp - pakke med 10 stk
363NOK / enhet