Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SHP400200 trykkbryterområde 400-200 Psig | AB9UKR 2FBR2

SUPCO SHP400200 trykkbryterområde 400-200 Psig

På lager
Vare: AB9UKR Modell: SHP400200Kryssref: 2FBR2
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksbryter
Lukk (PSI)200
Differensialtrykk+/- 15 PSI
MonteringDirekte
Åpen (PSI)400
Trykkilkobling1/4 "kvinnelig SAE
Område0 til 650 psi
Bytt handlingÅpner på høyt trykk
Bytt TypeSPST

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
SUPCO SHP350250 Press Switch Range 350-250 Psig | AB9UKP 2FBP9 SHP350250163NOK
SUPCO SHP375265 Press Switch Range 375-265 Psig | AB9UKQ 2FBR1 SHP375265145NOK
SUPCO SHP400300 trykkbryterområde 400-300 Psig | AB9UKT 2FBR3 SHP400300161NOK
SUPCO SHP425300 trykkbryterområde 425-300 Psig | AB9UKU 2FBR4 SHP425300199NOK
SUPCO SHP450250 trykkbryterområde 450-250 Psig | AB9UKV 2FBR5 SHP450250198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SHP400200 trykkbryterområde 400-200 Psig
162NOK / enhet