Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SFC200240 Viftesykluskontroll åpner 200 Psi | AD8RFN 4LWY2

SUPCO SFC200240 Viftesykluskontroll åpner 200 psi

På lager
Vare: AD8RFN Modell: SFC200240Kryssreferanse: 4LWY2
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftsyklingskontroll
Lukk (PSI)240
KabinettNEMA 1
FunksjonViftsykling
MonteringRemote
Åpen (PSI)200
Trykkilkobling1/4 "kvinnelig SAE
Område0 til 650 psi
TilbakestillAuto
Bytt handlingÅpner ved lavt trykk
Bytt TypeSPST
typenSPST

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SFC200240 Viftesykluskontroll åpner 200 psi
184NOK / enhet