Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO FIM20 inspeksjonsspeil rektangulært 20 tommer | AH4YCR 35PT89

SUPCO FIM20 inspeksjonsspeil rektangulært 20 tommer

På lager
Vare: AH4YCR Modell: FIM20Kryssreferanse: 35PT89

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
Håndtakstypeergonomisk
Lengde26mm
Materialepolykarbonat
Speilstørrelse (in.)20
Antall stykker1
Formrektangulær
typenbøyelig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4763
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)10.41
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO FIM20 inspeksjonsspeil rektangulært 20 tommer
580NOK / enhet