Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUMNER 781947 Lommenivå 0 90 grader | AA8NKD 19F658

SUMNER 781947 Pocket Level 0 90 Degrees

På lager
Vare: AA8NKD Modell: 781947Kryssreferanse: 19F658
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme nivå
FARGEGul
FinishPlast
RammematerialePlast
Lengde3.5 "
MagnettypeStrippe
MaterialePlast
Antall hetteglass2
Antall magneter1
Antall hetteglass0
Område0 grader, 90 grader
Totalt antall hetteglass2
HetteglassPlast
Hetteglass typeStandard boble

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9015308000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall hetteglass på 45 grader (0)
    • Egenskaper: V kuttet inn i basen for rør- og ledningsarbeid, tommelskrue for tilkobling av nivå til rør eller bøyd ledning. Kan brukes med et lodd

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUMNER 781947 Pocket Level 0 90 Degrees
138NOK / enhet