Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUGATSUNE HK-100 sammenleggbart trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYY 4WRP6

SUGATSUNE HK-100 sammenleggbar trekkhåndtak 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AE2DYY Modell: HK-100Kryssreferanse: 4WRP6
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
860NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbart trekkhåndtak
FARGENaturlig
Finishpolert
Grep Dia.5 / 16 "
Grep Høyde1-57 / 64 "
Greplengde3-55 / 64 "
Greptykkelse3 / 8 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center3-15 / 16 "
MonteringstypeGjengede pigger
Total lengde4.25 "
Projeksjon1-57 / 64 "
SkruestørrelseM6 x 1
Tråddybde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Håndtakstopp (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellMontering Hole Center til CenterTotal lengdePris
SUGATSUNE HK-120 sammenleggbart trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYZ 4WRP7 HK-1204-23 / 32 "5 1 / 16 "579NOK
SUGATSUNE HK-80 sammenleggbar trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DZA 4WRP8 HK-803.156 "3.437 "780NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUGATSUNE HK-100 sammenleggbar trekkhåndtak 304 rustfritt stål
860NOK / enhet