Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUGATSUNE HH-PS99 Innfelt trekkhåndtak polypropylen | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 Innfelt trekkhåndtak polypropylen

På lager
Vare: AE2DYT Modell: HH-PS99Kryssreferanse: 4WRP1
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGESvart
Utskjæringshøyde1-7 / 8 "
Utskjæringsbredde3-59 / 64 "
FinishMatte
For paneltykkelse19 / 32 "
Greplengde3-57 / 64 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)Nei
Materialepolypropylen
Montering Hole Center til Center4-27 / 32 "
MonteringstypeGjenget gjennom hullene
Total lengde5 5 / 16 "
Samlet bredde2.437 "
Skruestørrelse4 x 12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3926902500
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseFor paneltykkelsePris
SUGATSUNE ATS-100-B Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ikke Inkludert51 / 64 "31NOK
SUGATSUNE ATS-100-IV Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InHvitMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ikke Inkludert51 / 64 "40NOK
SUGATSUNE ES-611 / ET Innfelt trekkhåndtak med gjenger | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETGjengede piggerSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutter-125NOK
SUGATSUNE ES-611 / IT Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGjengede hullSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-125NOK
SUGATSUNE ES-611 / WO Innfelt trekkhåndtak sveiset sateng | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSveiset påSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--92NOK
SUGATSUNE HH-AS2 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gjengede hullSølvSatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutter-231NOK
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SGjengede hullSølvSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUGATSUNE HH-PS99 Innfelt trekkhåndtak polypropylen
40NOK / enhet