Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUGATSUNE HH-FB-1 / S Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYH 4WRN1

SUGATSUNE HH-FB-1/S Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AE2DYH Modell: HH-FB-1/SKryssreferanse: 4WRN1
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGESølv
Utskjæringshøyde2-33 / 64 "
Utskjæringsbredde3-29 / 32 "
FinishSatin
Greplengde3-25 / 32 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center4-21 / 64 "
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde5.437 "
Samlet bredde3 15 / 32 "
Projeksjon13 / 64 "
SkruestørrelseM4 x 20
Vert. Monteringshull Ctr. til Ctr.2-7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseFor paneltykkelsePris
SUGATSUNE ATS-100-B Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ikke Inkludert51 / 64 "36NOK
SUGATSUNE ATS-100-IV Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVSnap-InHvitMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ikke Inkludert51 / 64 "38NOK
SUGATSUNE ES-611 / ET Innfelt trekkhåndtak med gjenger | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETGjengede piggerSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutter-141NOK
SUGATSUNE ES-611 / IT Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITGjengede hullSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-128NOK
SUGATSUNE ES-611 / WO Innfelt trekkhåndtak sveiset sateng | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOSveiset påSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--106NOK
SUGATSUNE HH-AS2 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Gjengede hullSølvSatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutter-266NOK
SUGATSUNE HH-FC-2 / S Innfelt trekkhåndtak sveiset sateng | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SSveiset påSølvSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "M4 mutter-250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUGATSUNE HH-FB-1/S Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål
334NOK / enhet