Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 810014 Momentnøkkel med utskiftbart hode Cw/ccw | AG6PDK 36WD73

STURTEVANT RICHMONT 810014 Momentnøkkel med utskiftbart hode Cw/ccw

På lager
Vare: AG6PDK Modell: 810014Kryssreferanse: 36WD73
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
2 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbar momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% av forhåndsinnstilt verdi
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24 mm
HandleIngen Slip Custom Grip
MaterialeStål
MålingstypeTommer-pund
Total lengde15 15 / 16 "
Primære skalaøkningerEgendefinert forhåndsinnstilling
Primær skala1800 tommer
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkningerForhåndsinnstilt kunde
Sekundær skalaForhåndsinnstilt kunde
StilleFabrikk eller kunde
Visuelle / hørbare indikatorerHørbar og taktil impuls

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePrimær skalaPris
STURTEVANT RICHMONT 810016 Momentnøkkel med utskiftbart hode 8-13/16 | AG6PDL 36WD74 8100168 13 / 16 "300 tommer2 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810014 Momentnøkkel med utskiftbart hode Cw/ccw
2 822 NOK / enhet