Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 809306 Utskiftbart momentnøkkelhode 2in | AG6PDC 36WD50

STURTEVANT RICHMONT 809306 Utskiftbart momentnøkkelhode 2 tommer

På lager
Vare: AG6PDC Modell: 809306Kryssreferanse: 36WD50
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
1 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkelhode
Kjørestørrelse29/32 x 1 "
HodematerialeStål
hode~~POS=TRUNC12 poeng Box End
MaterialeStål
Maks. Moment1442 tommer
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde2"
Størrelse18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCSakMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris
STURTEVANT RICHMONT 809225 Utskiftbart momentnøkkelhode 24mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 Pt. Flare mutterMomentnøkkelhode929 tommer2 7 / 32 "24mm1 231 NOK
STURTEVANT RICHMONT 809240 Utskiftbart momentnøkkelhode 21mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 Pt. Flare mutterMomentnøkkelhode708 tommer2.187 "21mm1 159 NOK
STURTEVANT RICHMONT 809308 Utskiftbart momentnøkkelhode 22mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 poeng Box EndMomentnøkkelhode2398 tommer2.156 "22mm1 087 NOK
STURTEVANT RICHMONT 809504 Utskiftbart momentnøkkelhode 1/4in | AG6PDE 36WD52 8095041 / 4 "Ratcheting SquareMomentnøkkelhode250 tommer1 15 / 16 "-1 368 NOK
STURTEVANT RICHMONT 809505 Utskiftbart momentnøkkelhode 3/8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "Ratcheting SquareMomentnøkkelhode1250 tommer2.187 "-1 658 NOK
STURTEVANT RICHMONT 809506 Utskiftbart momentnøkkelhode 1/2in | AG6PDG 36WD54 8095061 / 2 "Ratcheting SquareMomentnøkkelhode2500 tommer2.375 "-1 908 NOK
STURTEVANT RICHMONT 819901 Utskiftbart momentnøkkelhode stål | AG6PDH 36WD55 81990145/64 x 51/64 "Standard verktøyadapterMomentnøkkelhode1600 tommer15 / 16 "-681NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 809306 Utskiftbart momentnøkkelhode 2 tommer
1 078 NOK / enhet