Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STUART 04806-81 Stirring Hot Plate, Square, 6 Inch Plate Length, 6 Inch Plate Width, 450 Deg | CV4PHG 55NU90

STUART 04806-81 Varmeplate med røre, firkantet, 6 tommers platelengde, 6 tommers platebredde, 450 grader

På lager
Vare: CV4PHG Modell: 04806-81Kryssref.: 55NU90
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
21 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.464
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STUART 04661-23 Varmeplate, rund, 5 grader til 40 grader, 20 L lastekapasitet metrisk, 115 V | CU4ULX 55NT96 04661-23Hot Plate9 010 NOK
STUART 04661-24 Varmeplate, rund, 5 grader til 40 grader, 20 L lastekapasitet metrisk, 220 V | CU4ULY 55NT97 04661-24Hot Plate8 719 NOK
STUART 04806-24 Varmeplate, firkantet, 6 tommers platelengde, 6 tommers platebredde, 0 grader til 325 grader | CU4ULZ 55NU21 04806-24Hot Plate9 295 NOK
STUART 04806-54 Varmeplate, firkantet, 6 tommers platelengde, 6 tommers platebredde, 325 grader | CU4UMA 55NU39 04806-54Hot Plate15 258 NOK
STUART 04806-63 Varmeplate, firkantet, 6 tommers platelengde, 6 tommers platebredde, 325 grader | CU4UMB 55NU48 04806-63Hot Plate15 945 NOK
STUART 04806-26 Varmeplate, firkantet, 6 tommers platelengde, 6 tommers platebredde, 325 grader | CU4UMC 55NU23 04806-26Hot Plate9 279 NOK
STUART 04806-57 Varmeplate, firkantet, 6 tommers platelengde, 6 tommers platebredde, 325 grader | CU4UMD 55NU42 04806-57Hot Plate15 945 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STUART 04806-81 Varmeplate med røre, firkantet, 6 tommers platelengde, 6 tommers platebredde, 450 grader
21 352 NOK / enhet