Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Ankerskrue, 5/8 tommers ankerdia., 6 tommers lengde, lavkarbonstål, 10pk | AC6ABW 32H810

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Ankerskrue, 5/8 tommers ankerdiameter, 6 tommers lengde, lavkarbonstål, 10pk

På lager
Vare: AC6ABW Modell: U70520.062.0600Kryssreferanse: 32H810

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 040 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Kantavstand1-3 / 4 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde6"
MaterialeLavkullstål
Min. Innbygging2.75 "
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)9987
Ultimate Tension (lbs.)6580

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4118
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Ankerskrue, 5/8 tommers ankerdiameter, 6 tommers lengde, lavkarbonstål, 10pk
1 040 NOK /pakke