Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Ankerskrue, 1/2 tommers ankerdia., 6 tommers lengde, sink, 20pk | AC2QWB 2MCP8

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Ankerskrue, 1/2 tomme ankerdia., 6 tommers lengde, sink, 20pk

På lager
Vare: AC2QWB Modell: U70520.050.0600Kryssreferanse: 2MCP8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 793 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde6"
MaterialeStål med lite karbon, sinkbelagt
Maks. Arbeidstykkelse3.75 "
Min. Innbygging5.75 "
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)13,027
Ultimate Tension (lbs.)15,640

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1882
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Ankerskrue, 1/2 tomme ankerdia., 6 tommers lengde, sink, 20pk
1 793 NOK /pakke