Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0400 Ankerskrue, 3/8 tommers ankerdia., 4 tommers lengde, sink, 50pk | AC2QVZ 2MCP3

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0400 Ankerskrue, 3/8 tomme ankerdia., 4 tommers lengde, sink, 50pk

På lager
Vare: AC2QVZ Modell: U70520.037.0400Kryssreferanse: 2MCP3
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
1 570 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse3 / 8 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde4"
MaterialeStål med lite karbon, sinkbelagt
Maks. Arbeidstykkelse1.625 "
Min. Innbygging2.75 "
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)6353
Ultimate Tension (lbs.)6204

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.54
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0400 Ankerskrue, 3/8 tomme ankerdia., 4 tommers lengde, sink, 50pk
1 570 NOK /pakke