Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Anchor Length, Steel, 50Pk | AA6AFE 13N544

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers ankerlengde, stål, 50pk

På lager
Vare: AA6AFE Modell: STB2-37312-G50Kryssref: 13N544
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
909NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Byråets samsvarICC-ES ESR-3037
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3.5 "
Innbygging i betong1.875 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1.125 "
Min. Innbygging1.875 "
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, 3-1/2 tommers ankerlengde, stål, 50pk
909NOK /pakke