STRONG HOLD T6036-MT arbeidsbenk 60wx36dx34 tommers høyde | AD9ABW 4NWE6

STRONG HOLD T6036-MT Arbeidsbenk 60wx36dx34 Tommer Høyde

På lager
Vare: AD9ABW Modell: T6036-MTKryssref: 4NWE6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGELyseblå
Dybde36 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert
RammefargeSkifergrå
RammematerialeStål
Høyde34 "
BentypePanelstil
Lastekapasitet8250 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse1.75 "
Bredde60 "
ArbeidsoverflatematerialeSlakterblokk Maple
ArbeidsbenkmonteringSveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 178.26
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptykkelseFARGEDybdeBreddeArbeidsoverflatematerialeKanttypeFinishHøydePris
STRONG HOLD T3024 arbeidsbenk 30wx24dx34 tommers høyde | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "Grå24 "30 "StålSquarePulverlakkert34 "14 604 NOK
STRONG HOLD T3024-AL Arbeidsbenk 30wx24dx30 til 40 tommers høyde | AC3CYN 2RNF7 T3024-AL1.75 "Grå24 "30 "StålSquarePulverlakkert30 til 40 "19 286 NOK
STRONG HOLD T4830-2DB arbeidsbenk 48wx30dx34 tommers høyde | AC3CYP 2RNG2 T4830-2DB1.75 "Grå30 "48 "StålSquarePulverlakkert34 "25 596 NOK
STRONG HOLD T6036-2DB arbeidsbenk 60wx36dx34 tommers høyde | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 ga.Grå36 "60 "Stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "28 930 NOK
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Arbeidsbenk 48wx30dx34 tommers høyde | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 ga.Grå30 "48 "Stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "42 861 NOK
STRONG HOLD T6036-4DB-KL Arbeidsbenk 60wx36dx34 tommers høyde | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 ga.Grå36 "60 "Stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "46 632 NOK
STRONG HOLD T3024SS arbeidsbenk 30wx24dx34 tommers høyde | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Rustfritt stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "40 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD T6036-MT Arbeidsbenk 60wx36dx34 Tommer Høyde
27 682 NOK / enhet