STRONG HOLD T4830-2DB arbeidsbenk 48wx30dx34 tommers høyde | AC3CYP 2RNG2

STRONG HOLD T4830-2DB Arbeidsbenk 48wx30dx34 tommer høyde

På lager
Vare: AC3CYP Modell: T4830-2DBKryssreferanse: 2RNG2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGEGrå
Dybde30 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert
RammefargeSkifergrå
RammematerialeStål
Høyde34 "
BentypeRett
Lastekapasitet5500 lb.
MaterialeStål
Topptykkelse1.75 "
Bredde48 "
ArbeidsoverflatematerialeStål
ArbeidsbenkmonteringSveiset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.8
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptykkelseFARGEDybdeBreddeArbeidsoverflatematerialeKanttypeFinishHøydePris
STRONG HOLD T3024 arbeidsbenk 30wx24dx34 tommers høyde | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "Grå24 "30 "StålSquarePulverlakkert34 "14 604 NOK
STRONG HOLD T3024-AL Arbeidsbenk 30wx24dx30 til 40 tommers høyde | AC3CYN 2RNF7 T3024-AL1.75 "Grå24 "30 "StålSquarePulverlakkert30 til 40 "19 286 NOK
STRONG HOLD T6036-2DB arbeidsbenk 60wx36dx34 tommers høyde | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2DB14 ga.Grå36 "60 "Stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "28 930 NOK
STRONG HOLD T4830-4DB-KL Arbeidsbenk 48wx30dx34 tommers høyde | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 ga.Grå30 "48 "Stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "42 861 NOK
STRONG HOLD T6036-4DB-KL Arbeidsbenk 60wx36dx34 tommers høyde | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 ga.Grå36 "60 "Stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "46 632 NOK
STRONG HOLD T3024SS arbeidsbenk 30wx24dx34 tommers høyde | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Rustfritt stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "40 203 NOK
STRONG HOLD T6036SS arbeidsbenk 60wx36dx34 tommers høyde | AC3CYV 2RNH5 T6036SS1 / 4 "-36 "60 "Rustfritt stål1/2 "RadiusPulverlakkert34 "60 910 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD T4830-2DB Arbeidsbenk 48wx30dx34 tommer høyde
25 596 NOK / enhet