STRONG HOLD 46-BC-244 Vaktmesterskap, sveiset, 12 gauge | AD2PXX 3THR5

STRONG HOLD 46-BC-244 Vaktmesterskap, sveiset, 12 måler

Vare: AD2PXX Modell: 46-BC-244Kryssreferanse: 3THR5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

42 200 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaktmester lagringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeSkifergrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde48 "
Hyllekapasitet1375 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 267.62
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSkapfargeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 46-BC-244-GRØN Vaktmesterskap montert | AC8XGR 3EME6 46-f.Kr.-244-GRØNNmontertFederal Green72 "48 "1375 lb.42 200 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-BC-244 Vaktmesterskap sveiset, 12 gauge | AD2PXW 3THR4 36-f.Kr.-244SveisetSkifergrå78 "36 "1025 lb.34 280 NOK
RFQ
STRONG HOLD 56-BC-244 Vaktmesterskap, sveiset, 12 gauge | AD2PXY 3THR6 56-f.Kr.-244SveisetSkifergrå78 "60 "1750 lb.50 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 46-BC-244 Vaktmesterskap, sveiset, 12 måler
42 200 NOK / enhet