Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX TCS2-902-3 Web Sling Triangle Choker 3 fot 6400 Lb. Bredde 2 In | AC4RPM 30H909

STREN-FLEX TCS2-902-3 Web Sling Triangle Choker 3 fot 6400 Lb. Bredde 2 tommer

På lager
Vare: AC4RPM Modell: TCS2-902-3Kryssreferanse: 30H909

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste12,800 lb.
Choker Hitch Kapasitet5000 lb.
FARGEGul
Øyelengde10 "
Lengde3ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 1
SlyngetypeTrekant og choker (stål)
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet6400 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde2"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)29.29
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetVertikal trekkekapasitetBreddeØyelengdeLengdeAntall lagPris
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "4ft.17 554 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 6400 Lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "8ft.17 791 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "12ft.18 028 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling Triangle Choker 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "18ft.18 383 NOK
STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling Triangle Choker 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 grader til 194 grader F12,800 lb.5000 lb.6400 lb.4"12 "20ft.18 500 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Cap | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "4ft.113 195 NOK
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling Triangle Choker 8 fot L 9600 Lb Cap | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 grader til 194 grader F19,200 lb.7600 lb.9600 lb.6"16 "8ft.113 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX TCS2-902-3 Web Sling Triangle Choker 3 fot 6400 Lb. Bredde 2 tommer
3 674 NOK / enhet