GODKJENT LEVERANDØR 24D039 Semi-søppelpumpe 3 Tommer Npt 6 Hk | AB7VUP

APPROVED VENDOR 24D039 Semi-trash Pumpe 3 Tommer Npt 6 Hk

På lager
Vare: AB7VUP Modell: 24D039

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet semi-søppelpumpe
KabinettadapterSG duktil
Sjekk Valvegod
Tilkobling3 "x 3"
MotormerkeKoshin K180
Motor RPM3600
Motorstørrelse180cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPH14220
GPM for vann @ 10 ft av Head222
GPM for vann @ 20 ft av Head204.5
GPM for vann @ 30 ft av Head185.9
GPM for vann @ 40 ft av Head166.5
GPM for vann @ 50 ft av Head145.8
GPM for vann @ 60 ft av Head90.6
GPM for vann @ 70 ft av Head61.1
GPM for vann @ 80 ft av Head13.4
Høyde21.375 "
HP6.0
TenningstypeStart rekyl
impellerSG duktil
PumpehjulsmaterialeSfæroid grafitt duktil
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet3 "PT
Lengde23.75 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme237
Maks. Hode82 ft
Maks. Press37.0 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)26
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port3 inn.
Outlet3 "PT
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialegod
SelvansugendeJa
Sensor TypeJa
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)3/4
tank~~POS=TRUNC3.8 kvt.
Temp. Område35 Grader til 105 Grader
typenSemi-Trash
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredde17.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.57
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8413702015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 70 ft av HeadTilkoblingGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeInletLengdeMaks. StrømmePris
GODKJENT LEVERANDØR 24D038 Semi-søppelpumpe 2 Tommer Npt 6 Hk | AB7VUN 24D03850.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "PT22 13 / 64 "1539 138 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24D039 Semi-trash Pumpe 3 Tommer Npt 6 Hk
10 063 NOK / enhet