STREN-FLEX EET4-904-16 Web Sling Eye Eye 16 fot 24000b W 4 In | AC4PML 30G774

STREN-FLEX EET4-904-16 Web Sling Eye Eye 16 fot 24000b W 4 tommer

På lager
Vare: AC4PML Modell: EET4-904-16Kryssref.: 30G774

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste48,000 lb.
Choker Hitch Kapasitet18,000 lb.
FARGEGul
Øyelengde16 "
Lengde16ft.
Materialenylon
Antall lag4
Slynge vurderingType 4
SlyngetypeTwisted Eye and Eye
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet24,000 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde4"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5375
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)47.12
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetSlitesterkt dekselBreddeFARGEØyelengdeLengdePris
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"10ft.334NOK
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 lb.3200 lb.1280 lb.none1"Gul8"12ft.315NOK
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 lb.3200 lb.1280 lb.none1"Gul8"18ft.392NOK
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 føtter Lengde 1600 lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 lb.3200 lb.1280 lb.none1"Gul8"20ft.497NOK
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 føtter Lengde 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.none1"Gul8"3ft.237NOK
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 føttelengde 1600 Lb Cap | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 lb.3,200 lbs.1280 lb.none1"Gul8"4ft.258NOK
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 føtter lengde 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 lb.3200 lb.1280 lb.none1"Gul8"6"303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX EET4-904-16 Web Sling Eye Eye 16 fot 24000b W 4 tommer
5 544 NOK / enhet