Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 88863 Tactical LED håndholdt lommelykt, Nylon, 600 Maks. Lumens, gul | CH6MZT 484R25

STREAMLIGHT 88863 Tactical LED håndholdt lommelykt, nylon, 600 Maks. Lumens, gul

På lager
Vare: CH6MZT Modell: 88863Kryssref.: 484R25

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaktisk håndholdt lommelykt
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypeLitiummetall
Stråledistanse297 / 195 / 72m
Kroppsdia.1"
Body Materialnylon
Slipprangering3m
Lommelykt StråletypeSpot
LommelyktkarakterTaktisk
Lampeliv50000 timer.
Lengde5.9 "
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy / Middels / Lav
Lumen600/260/35 lm
Lumens rekkevidde450 til 750 lm
Maksimal lumenutgang600 lm
Antall batterier2
UtgangsmodusStrobe
Maksimal stråleintensitet22000/9500/1300
UtskiftingslampeNei
Kjøretid på høy innstilling2.8 timer.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeTrykknapphale
GarantiBegrenset levetid
VannpenetrasjonsvurderingIPX7
Vekt med batterier5.2 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellLommelykt StråletypeBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCLommelyktkarakterLampelivLengdeLens MaterialLysutgangsmodiPris
STREAMLIGHT 75430A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQA 404L35 75430ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.41 "polykarbonatHøy / Middels / Lav3 195 NOK
STREAMLIGHT 75429A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQB 404L36 75429ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.41 "polykarbonatHøy / Middels / Lav2 154 NOK
STREAMLIGHT 75454A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQC 404L37 75454ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.85 "polykarbonatHøy / Middels / Lav3 005 NOK
STREAMLIGHT 75453A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQD 404L38 75453ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.85 "polykarbonatHøy / Middels / Lav2 120 NOK
STREAMLIGHT 88033A Tactical LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 250, svart | CD3FVF 55TA16 88033AFast, Spot2 / 43 timerAATaktisk50,000 hr.6.14 "GlassHøy lav898NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 88863 Tactical LED håndholdt lommelykt, nylon, 600 Maks. Lumens, gul
1 225 NOK / enhet