Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 75429A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQB 404L36

STREAMLIGHT 75429A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart

På lager
Vare: CD2MQB Modell: 75429AKryssreferanse: 404L36
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
2 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaktisk håndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid5/2.4 / 1.5 timer
batteri~~POS=TRUNC3.6V
BatteritypeNiMH
Stråledistanse310 / 209 / 155m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.17 "
Body MaterialAluminum
Slipprangering1.0m
Lommelykt StråletypeDobbel, fast, flom, spot
LommelyktkarakterIndustriell
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde8.41 "
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy / Middels / Lav
Lumen800/400/200
Lumens rekkeviddeStørre enn 750
Maksimal lumenutgang800
Antall batterier1
Maksimal stråleintensitet24,000 / 12,000 / 6000 cd
Kjøretid på høy innstilling1.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier12.40 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellLommelykt StråletypeBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCLommelyktkarakterLampelivLengdeLens MaterialLysutgangsmodiPris
STREAMLIGHT 75430A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQA 404L35 75430ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.41 "polykarbonatHøy / Middels / Lav3 195 NOK
STREAMLIGHT 75454A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQC 404L37 75454ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.85 "polykarbonatHøy / Middels / Lav3 005 NOK
STREAMLIGHT 75453A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart | CD2MQD 404L38 75453ADobbel, fast, flom, spot5/2.4 / 1.5 timer3.6VIndustriell50,000 hr.8.85 "polykarbonatHøy / Middels / Lav2 120 NOK
STREAMLIGHT 88033A Tactical LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 250, svart | CD3FVF 55TA16 88033AFast, Spot2 / 43 timerAATaktisk50,000 hr.6.14 "GlassHøy lav898NOK
STREAMLIGHT 88863 Tactical LED håndholdt lommelykt, Nylon, 600 Maks. Lumens, gul | CH6MZT 484R25 88863Spot-CR123ATaktisk50000 timer.5.9 "polykarbonatHøy / Middels / Lav1 225 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 75429A Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 800, svart
2 154 NOK / enhet