Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 88850 Tactical LED håndholdt lommelykt, Nylon, 600 lm Maks. Utgang, svart | CH6MZP 484R22

STREAMLIGHT 88850 Tactical LED håndholdt lommelykt, nylon, 600 lm Maks. Utgang, svart

På lager
Vare: CH6MZP Modell: 88850Kryssref.: 484R22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypeLitiummetall
Stråledistanse214 / 140 / 52m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1"
Body Materialnylon
Slipprangering3m
Lommelykt StråletypeFikset
LommelyktkarakterTaktisk
Lampeliv50000 timer.
Lengde5.34 "
Lens MaterialGlass
LysutgangsmodiHøy / Middels / Lav
Lumen600/260/35 lm
Lumens rekkevidde450 til 750 lm
Maksimal lumenutgang600 lm
Antall batterier2
UtgangsmodusStrobe
Maksimal stråleintensitet11500/4900/675
UtskiftingslampeNei
Kjøretid på høy innstilling2.8 timer.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeTrykknapphale
GarantiBegrenset levetid
VannpenetrasjonsvurderingIPX7
Vekt med batterier4.2 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidSlipprangeringLommelykt StråletypeLommelyktkarakterLampelivLengdePris
STREAMLIGHT 90644 Lommelykt Led Orange 200/63 Lengde Aa | AF7LLV 21XN09 90644nylonJa3.5 / 16 timer2m-Taktisk50K timer2 55 / 64 "1 796 NOK
STREAMLIGHT 74500 Taktisk håndholdt lys LED svart | AH8YKT 39CC98 74500AluminumJa1/2 / 3.8 timer2.0m-Taktisk50,000 hr.7"1 762 NOK
STREAMLIGHT 88034 Industriell LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 50, blå | CD2KNE 11U133 88034AluminumJa36/14 / 1.5 timer-FiksetIndustriell50,000 hr.3.97 "831NOK
STREAMLIGHT 20700 LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 350, svart | CD2TXA 480V81 20700AluminumJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.1 "2 101 NOK
STREAMLIGHT 20703 LED håndholdt lommelykt, aluminium, maksimal lumeneffekt 350, svart | CD2TXB 480V82 20703AluminumJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.1 "3 238 NOK
STREAMLIGHT 25300 LED håndholdt lommelykt, nylon, maksimal lumeneffekt 350, svart | CD2TXC 480V83 25300nylonJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.2 "1 561 NOK
STREAMLIGHT 25320 LED håndholdt lommelykt, nylon, maksimal lumeneffekt 350, gul | CD2TXD 480V87 25320nylonJa2/4 / 50 timer1.0mFiksetIndustriell50,000 hr.13.2 "1 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 88850 Tactical LED håndholdt lommelykt, nylon, 600 lm Maks. Utgang, svart
1 038 NOK / enhet