Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 88700 Taktisk lommelykt ledet svart 160 L | AC3ECP 2RVP2

STREAMLIGHT 88700 Taktisk lommelykt Led Sort 160 L

På lager
Vare: AC3ECP Modell: 88700Kryssreferanse: 2RVP2
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
1 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaktisk lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid3.5 hr.
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypeLithium-Ion
StråledistanseIkke spesifisert
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.0.9 "
Body MaterialAluminum
Stearinlys30,000
Diameter2.25 "
Slipprangering2m
LommelyktkarakterTaktisk
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv100K timer
LampetypeLED
Lengde6.625 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output160 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen135
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang160
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet30,000cd
Kjøretid på høy innstilling3.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeTailcap trykknapp
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier7.1 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipprangeringBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCImpact ResistanceLampelivLengdeLens Materiallight OutputPris
STREAMLIGHT 88105 Taktisk lommelykt ledet svart 160 L | AC3ECN 2RVP1 881053m3.5 hr.CR123AIkke spesifisert20K timer5.375 "polykarbonat160 lm328NOK
STREAMLIGHT 85010 Taktisk lommelykt ledet svart 160 L | AE7DTC 5XA83 850103m3.5 hr.CR123AIkke spesifisert50K timer5.75 "polykarbonat160 lm1 098 NOK
STREAMLIGHT 88047 Taktisk lommelykt Led 123a Svart | AF9NRP 30KA24 880471m2 hr.123A1m50K timer7 7 / 64 "Glass1100 lm1 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 88700 Taktisk lommelykt Led Sort 160 L
1 095 NOK / enhet