Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 73003 Industriell nøkkelring lommelykt LED rosa | AG9RHH 21XN49

STREAMLIGHT 73003 Industriell nøkkelring lommelykt LED rosa

På lager
Vare: AG9RHH Modell: 73003Kryssref: 21XN49
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommelykt på nøkkelring
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid8 hr.
batteri~~POS=TRUNCLR44
BatteritypeAlkalisk
KroppsfargeRosa
Kroppsdia.0.43 "
Body MaterialAluminum
LommelyktkarakterIndustriell
Lampeliv100,000 hr.
LampetypeLED
Lengde1.47 "
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy
Lumen10
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang10
Antall batterier4
Kjøretid på høy innstilling8 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypeTwist

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oppladbart: Nei

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCKroppsfargeLampelivLengdeBytt TypePris
STREAMLIGHT 73001 Nøkkelring Lommelykt Svart Led 10 L Lr41 | AC3ECL 2RVN2 73001LR41Svart100K timer1.5 "Roterende hode171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 73003 Industriell nøkkelring lommelykt LED rosa
181NOK / enhet