Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 61421 Headlamp, 200 lm Max Brightness, 38 hr Max Run Time, 95 m Max Beam Distance, Yellow | CU4TCK 453A14

STREAMLIGHT 61421 Hodelykt, 200 lm maks. lysstyrke, 38 timer maks. kjøretid, 95 m maks. stråleavstand, gul

På lager
Vare: CU4TCK Modell: 61421Kryssreferanse: 453A14

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 61421 Hodelykt, 200 lm maks. lysstyrke, 38 timer maks. kjøretid, 95 m maks. stråleavstand, gul
520NOK / enhet