Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRAUSS NF2192D91 Nålefil Swiss Crossing 5-1 / 2 tommers lengde | AH3FKL 31LY03

STRAUSS NF2192D91 Nålefil Swiss Crossing 5-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AH3FKL Modell: NF2192D91Kryssreferanse: 31LY03

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålefil
KuttypeGlatt
Diameter3 / 16 "
EdgesUn Cut
FinishNaturlig
Håndtak DesignRund
Lengde5.5 "
MønsterSveitsiske
Profil navnCrossing
ProfilformDobbeltpunkts oval
Tykkelse3 / 32 "
Bredde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)1.96
Skipets bredde (cm)0.41
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeDiameterProfilformTykkelseBreddePris
STRAUSS NF2102TD126 Nålefil Swiss Barrette 5-1 / 2 inch lengde | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Glatt13 / 64 "trapesformet1 / 16 "3 / 16 "417NOK
STRAUSS NF2102TD91 Nålefil Swiss Barrette 5-1 / 2 inch lengde | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Glatt13 / 64 "trapesformet1 / 16 "3 / 16 "407NOK
STRAUSS NF2102TD181 Nålefil Swiss Barrette 5-1/2 tommers lengde | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Grov13 / 64 "trapesformet1 / 16 "3 / 16 "384NOK
STRAUSS NF2192D126 Nålefil Swiss Crossing 5-1 / 2 tommers lengde | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Diamantkorn3 / 16 "Dobbeltpunkts oval3 / 32 "3 / 16 "403NOK
STRAUSS NF2192D181 Nålefil Swiss Crossing 5-1 / 2 tommers lengde | AH3FKM 31LY04 NF2192D181Grov3 / 16 "Dobbeltpunkts oval3 / 32 "3 / 16 "383NOK
STRAUSS NF2112D126 Nålefil Swiss lik 5-1 / 2 tommers lengde | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Glatt13 / 64 "rektangulær3 / 64 "13 / 64 "397NOK
STRAUSS NF2112D91 Nålefil Swiss lik 5-1 / 2 tommers lengde | AH3FKP 31LY06 NF2112D91Glatt13 / 64 "rektangulær3 / 64 "13 / 64 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRAUSS NF2192D91 Nålefil Swiss Crossing 5-1/2 tomme lengde
385NOK / enhet