Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRANCO INC CVA-1069-PK Rørmarkør 13800 Volt 3in. Og større Pk5 | AF6BXT 9WE79

STRANCO INC CVA-1069-PK Rørmarkør 13800 Volt 3in. Og større Pk5

På lager
Vare: AF6BXT Modell: CVA-1069-PKKryssreferanse: 9WE79

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD3 "og større
Høyde2.25 "
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.3
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
STRANCO INC CVB-1069-PK Rørmarkør 13800 Volt Oransje 1-1/8 x 4 Tommer Pk5 | AF3PPU 8AKY9 CVB-1069-PK-1.125 "41.12 "243NOK
STRANCO INC CVC-1069-PK Rørmarkør 13 800 volt til 1-1/4 tomme - pakke med 5 | AF3PPV 8AKZ0 CVC-1069-PK1-1 / 4 "og mindre1 / 2 "181 / 2 "243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRANCO INC CVA-1069-PK Rørmarkør 13800 Volt 3in. Og større Pk5
243NOK / enhet