Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STERLING ROPE SS095060046 Statisk tau 3/8 tommers diameter 150 fot lengde | AD3QGK 40L889

STERLING ROPE SS095060046 Statisk tau 3/8 tomme diameter 150 fot lengde

På lager
Vare: AD3QGK Modell: SS095060046Kryssreferanse: 40L889

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFallbeskyttelsestau
FARGEBlå
Forlengelse6.0%
Lengde150ft.
Pakketypepose
TaukonstruksjonKernmantle
Tau Dia.3 / 8 "
Tau materialenylon
UnderkategoriFallbeskyttelse / redningstau
Strekkfasthet5170 lb.
Arbeidsbelastningsgrense582 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0015
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode5607500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrenseFARGEForlengelseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialeStrekkfasthetPris
STERLING ROPE P160000046 Statisk tau Pes 5/8 tommers diameter 150 fot Lengde | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 lb.Hvit5.2%150ft.pose5 / 8 "polyester12,993 lb.4 116 NOK
STERLING ROPE P160000061 Statisk tau Pes 5/8 tommers diameter 200 fot lengde | AD3QFK 40L866 P1600000611195 lb.Hvit5.2%200ft.spool5 / 8 "polyester12,993 lb.6 030 NOK
STERLING ROPE P160000092 Statisk tau Pes 5/8 tommers diameter 300 fot lengde | AD3QFL 40L867 P1600000921195 lb.Hvit5.2%300ft.spool5 / 8 "polyester12,993 lb.9 095 NOK
STERLING ROPE P160000183 Statisk tau Pes 5/8 tommers diameter 600 fot lengde | AD3QFM 40L868 P1600001831195 lb.Hvit5.2%600ft.spool5 / 8 "polyester12,993 lb.17 706 NOK
STERLING ROPE P130060046 Statisk tau Pes 1/2 tommers diameter 150 fot lengde | AD3QFN 40L869 P130060046908 lb.Blå2.4%150ft.pose1 / 2 "polyester9081 lb.3 916 NOK
STERLING ROPE P130060061 Statisk tau Pes 1/2 tommers diameter 200 fot lengde | AD3QFP 40L870 P130060061908 lb.Blå2.4%200ft.spool1 / 2 "polyester9081 lb.5 078 NOK
STERLING ROPE P130060092 Statisk tau Pes 1/2 tommers diameter 300 fot lengde | AD3QFQ 40L871 P130060092908 lb.Blå2.4%300ft.spool1 / 2 "polyester9081 lb.8 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STERLING ROPE SS095060046 Statisk tau 3/8 tomme diameter 150 fot lengde
2 943 NOK / enhet