STENS 330587 Mulching Blad 21 Tommer | AA3QZL 11T536

STENS 330587 Mulching Blad 21 Tommer

Vare: AA3QZL Modell: 330587Kryssref: 11T536

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGressklipperblad
BladetypeMulching
Senterhull7 / 8 "
Lengde21 "
StørrelseB 2-1/2" tykkelse .250 Senterhull 7/8"
Tykkelse0.25 "
typenFormet
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8208406000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseTykkelsetypenBreddePris
STENS 330377 Mulching Blad 21-1/2 Inch | AA3QZF 11T527 33037721.5 "B 2-1/2" tykkelse .164 Senterhull 11/16"0.164 "Formet2.5 "191NOK
STENS 330736 Mulching Blad 19-1/2 Inch | AA3QZU 11T544 33073619.5 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 11/16"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 330770 Mulching Blad 21 Tommer | AA3QZV 11T545 33077021 "B 2-3/4" tykkelse .119 Senterhull 3/8"0.119 "Formet2.75 "224NOK
STENS 345165 Mulching Blad 19-3/8 Tommer | AA3RAE 11T557 34516519.38 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 5/8"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 355105 Mulching Blad 20-7/16 Tommer | AA3RAX 11T575 35510520.437 "B 2-1/2" tykkelse .203 Senterhull 5/8"0.203 "Formet2.5 "-
RFQ
STENS 355295 Mulching Blad 20-1/2 Inch | AA3RBE 11T582 35529520.5 "B 3" tykkelse .209 Senterhull 15/16"0.209 "Rett3"258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 330587 Mulching Blad 21 Tommer